※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃スリムシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)19.5 注文コード37020331 品番SLD19.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は刃先径・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)19.5 有効長(mm)70 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番332-0898 質量(g)260

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37020331 SLD19.5 22347826 SLD19.5 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする