※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLD22.5 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020453 SLD22.5 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020453 SLD22.5 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020453

超硬付刃スリムシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37020453 品番 SLD22.5
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃先径(Φmm)22.5 有効長(mm)70 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番332-0952 材質G2(ロー付タイプ) 質量(g)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする