曜日別特売
HBS900S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイ 37020532

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本)
内容量1セット(9本)注文コード37020532品番HBS900S
参考基準価格(税別)¥10,190販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
セット内容二面幅(首下長さ長辺×短辺)mm:1.5(45×3.5)、2(50×4)、2.5(56×4.5)、3(63×5.5)、4(70×7)、5(80×8)、6(90×9.5)、8(100×12)、10(112×15)質量(g)208仕様ホルダー付トラスコ品番294-4421形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40436295
2022-07-06
用途: 自動車のフロントキャンバー調整用に購入しました。
その他業種

FF・コンパクトカーのアッパーマウントに付けたキャンバー調整ボルトを調整する際、隙間が狭いので、こちらを購入しました。結構奥まって手の入らないところでの作業で高トルクでの締め付けですが、問題なく使えております。メッキのバリや、剥がれやど問題無く使えております。

対象商品 : 40436295
2015-12-08
用途: 機械組立作業
建設業・工事業

満足して使用しております。

対象商品 : 37020487
2014-06-29
用途: 狭い作業に適しています

ポケットに入る大きさです、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする