曜日別特売
HBL700S L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ 37020557

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7本)
内容量1セット(7本)注文コード37020557品番HBL700S
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6mm質量(g)114仕様ホルダー付トラスコ品番325-8637形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37020593
2023-08-24
用途: ブレーキキャリパーのマウントボルト脱着

隙間がないため、ソケットボルトを外すのにいつも苦労していました。
このスタビーロングがあれば、いともたやすくソケットボルトにアクセスできて、リーチが長いため、しっかりとトルクを掛けることができます。
しかも、材質がクロモリ鋼よりも頑丈なSNCM材!
ミトロイ、すごい道具を作る会社です。

対象商品 : 37020593
2023-04-07
用途: 車の狭い場所
自動車・二輪車・自転車関連業

一番、同じ製品の中で短い対応で狭い場所で使いやすいです。

対象商品 : 37020593
2017-04-28
用途: 機械組立時

狭い場所などのネジ締め時に重宝する。ここまで短いレンチは少ないのでおすすめである。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする