364T15X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 37020697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドル トルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37020697 品番364T15X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。

刃先形状T15 ハンドル長さ(mm)80 トラスコ品番289-2898 全長(mm)126 質量(g)31 軸長(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37020697 364T15X100 11110085 364T15X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 1本 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37020715
2016-10-14
用途:
機械のメンテナンス

L形のトルクスレンチ比べると作業効率がアップ、手が痛くない。
先端部分の材質も摩耗しにくいでの非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする