Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチT型ハンドル
Tハンドル トルクスドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37020715
品番
364T20X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
先端形状
ヘックスローブ
刃先形状
T20
ハンドル長さ(mm)
100
トラスコ品番
492-2581
全長(mm)
132
質量(g)
48
軸長(mm)
100