364T25X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 37020733 364T25X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 37020733 364T25X100 Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 37020733

Tハンドル トルクスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37020733 品番364T25X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。

先端形状ヘックスローブ 刃先形状T25 ハンドル長さ(mm)100 トラスコ品番492-2590 全長(mm)132 質量(g)51 軸長(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37020715
2016-10-14
用途:
機械のメンテナンス

L形のトルクスレンチ比べると作業効率がアップ、手が痛くない。
先端部分の材質も摩耗しにくいでの非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする