六角軸コバルト正宗ドリル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37020864 品番 6COD-3.2
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

溝長(mm)42 全長(mm)96 トラスコ品番303-6936 質量(g)20 刃径(mm)3.2 用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021083
2022-11-19
用途:
機器取付時
共栄サービス 様

史上最高の切れ味!
切れすぎて切り粉が長くなり危ないくらい、素晴らしいとしか言えない!

対象商品:
37020907
2020-11-18
用途:
フラットバーや肉厚パイプなどの穴あけ
都築工芸 様

18Vの充電ドリル用に買ったが、とても切れ味が良いので作業が早く終わり助かります。
折れたりもし難そうです。また、根元の太い部分が長いのでブレも少なく手持ちドリルでも綺麗に穴が開けれます。値段も手頃なのでお薦めですね。

対象商品:
37021083
2019-01-07
用途:
プーリー軸 ノックねじ 取り付け用 下穴あけに!
サービス業

ストレスも無くスムーズ切れ 精度良く仕上がりました。

対象商品:
37020943
2018-12-23
用途:
鉄骨への穴あけ。
医療・福祉・介護関連業

数十か所穴あけしましたが、なまった様子はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする