6EXD-2.0 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD-2.0 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021101
6EXD-2.0 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021101

六角軸正宗ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)2.0
内容量1パック注文コード37021101品番6EXD-2.0
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。

用途被削材:一般鋼、ステンレス。ドリル径(Φmm)2.0溝長(mm)29全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番303-7053材質高速度鋼質量(g)19タイプ六角軸6.35mm刃径(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37021126
2019-12-09
用途: 基盤の中板に部品取り付け用のタップを切る前に使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単なケースに入れて頂けたらと思います、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする