六角軸正宗ドリル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 37021187 品番 6EXD-3.2
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。

溝長(mm)42 全長(mm)96 トラスコ品番303-7096 用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼 質量(g)20 タイプ六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021126
2019-12-09
用途:
基盤の中板に部品取り付け用のタップを切る前に使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単なケースに入れて頂けたらと思います、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする