※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD-5.5 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021381 6EXD-5.5 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021381

六角軸正宗ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 37021381 品番 6EXD-5.5
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。

ドリル径(Φmm)5.5 溝長(mm)64 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番303-7193 用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼 質量(g)27 タイプ六角軸6.35mm 刃径(mm)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021126
2019-12-09
用途:
基盤の中板に部品取り付け用のタップを切る前に使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単なケースに入れて頂けたらと思います、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする