GS200M G型ギャープーラG-4 スーパーツール 37021792

 

GS200M G型ギャープーラG-4 スーパーツール 37021792
GS200M G型ギャープーラG-4 スーパーツール 37021792

G型ギャープーラG-4

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合プーリ(mm)(外掛)25~200、(内掛)100~260
(外掛)25~200、(内掛)100~260
(外掛)15~90、(内掛)70~140
(外掛)20~120、(内掛)70~180
(外掛)25~160、(内掛)100~220
内容量1台注文コード37021792品番GS200M
参考基準価格(税別)¥36,820販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。

用途
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)質量(kg)4.4破断荷重(kN)60トラスコ品番331-3948タイプロング爪爪の届く長さ(mm)310適合プーリ(mm)(外掛)25~200、(内掛)100~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37021756
2021-03-03
用途: ミッションのギアを抜くために購入
アビリティハウス田中不動産業

頑固で使い勝手が良かったです。強度もあり安定して使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 37021774
2018-11-24
用途: 輪に
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 希望の商品があって良かったです 活躍しています ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする