GS90M G型ギャープーラG-4 スーパーツール 37021817 GS90M G型ギャープーラG-4 スーパーツール 37021817

G型ギャープーラG-4

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37021817 品番 GS90M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。

用途
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435) 質量(kg)1.6 破断荷重(kN)45 トラスコ品番331-3999 タイプロング爪 爪の届く長さ(mm)178 適合プーリ(mm)(外掛)15〜90、(内掛)70〜140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021756
2021-03-03
用途:
ミッションのギアを抜くために購入
アビリティハウス田中 様 (不動産業)

頑固で使い勝手が良かったです。強度もあり安定して使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
37021774
2018-11-24
用途:
輪に
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 希望の商品があって良かったです 活躍しています ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする