GS90 ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール 37021896 GS90 ギヤプーラ(スライド式) スーパーツール 37021896

ギヤプーラ(スライド式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37021896 品番 GS90
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。

使用範囲(mm)(外掛)15〜90、(内掛)70〜140 爪の届く長さ(mm)103 破断荷重(kN)45 質量(kg)1.0 用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 トラスコ品番331-3981

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37021835
2022-03-13
用途:
ベアリングの抜去
医療・福祉・介護関連業

汎用の両爪の安い品を使用していたが、爪の厚みが厚く加工をして使用していた。
結局折れて、こちらを購入。素晴らしいの一言。爪は薄く幅広でしっかりベアリングにかかり苦労していた箇所があっという間に抜けた。
爪が外にすぐに外れてしまうので、ストッパーを自作。交換の爪があるんなら有難い。

対象商品:
37021896
2020-12-26
用途:
車のサスのブッシングの取り外し。
その他業種

全体的にとてもしっかりした造りで長く使えそうです。特にアダプター先端部の針はメーカーのユーザーに対する思いやりを感じます。ポンチ打ちが不要ですから。
 以上、良い買い物をしました。

対象商品:
37021835
2019-07-04
用途:
プーリー抜き作業

スーパーツールは間違いないです。ネジ部に専用グリス塗ったら更にいい。仕事が楽で良い工具は必須ですね。

対象商品:
37021853
2017-05-23
用途:
プーリー抜き
教育・研究機関

プーリーにしっかりと掛けることができ,軸に対して平行に安心して引き抜くことができます.他のサイズと組み替えることができるのも便利です.ただ,本体を購入するよりも構成部品を組み合わせる方が安価に入手できる様なので,価格設定が不明です.

1人が参考にしています
対象商品:
37021835
2018-04-12
用途:
全自動洗濯機の洗濯槽引き抜き作業

これまでアームが曲がるギヤプーラーを使っていたが、あるメーカーの洗濯槽は引き抜き時にアームが外側に逃げてしまい使い物になりませんでした。しかし、このスライド式ギヤプーラーはアーム部分が曲がらないので、一発で引き抜くことが出来ます。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
雄ネジの外径を教えてください。
回答:
おねじ外径は14mmでございます。
2013-12-09

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする