スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの ギヤプーラー
スライド式超薄爪ギャープーラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37021914
品番
ABT90
参考基準価格(税別)
¥17,230
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上
特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)
70
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
164-7121
質量(g)
600
破断荷重(kN)
25