BP30S ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツール 37021975 BP30S ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツール 37021975

ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37021975 品番 BP30S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,890 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。
爪の届く長さは最大150mmです。

適合(引抜適合ベアリング内径)Φ17・20・25・30mm 質量(kg/セット)2.0 トラスコ品番164-7156 質量(kg)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03
質問:
対象ベアリングの内径を教えてください。また、同メーカーの「BP15S」も同様に対象ベアリング内径を教えてください。
回答:
BP30S 引抜適合ベアリング内径(mm) Φ17・20・25・30
BP15S 引抜適合ベアリング内径(mm) Φ8・10・12・15 
上記通りとなります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2人が参考にしています
2012-08-30

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする