BS-1 ベアリングセパレータ スーパーツール 37021993 BS-1 ベアリングセパレータ スーパーツール 37021993

ベアリングセパレータ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37021993 品番 BS-1
参考基準価格(税別)¥14,570 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。

径(Φmm)(くわえられる径)6〜60 適合GL4、PP2 寸法W(mm)60 ボルト長さ(mm)120 破断荷重(kN)60 質量(kg)0.5 トラスコ品番288-4607 ねじ径(mm)M10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37022072
2018-05-06
用途:
ベアリング抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法図で全体的な大きさがあればもっといいと思う、結果的にほしいサイズでしたが届くまでどきどきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37021993
2015-04-16
用途:
ベアリングの取外し

もう少し安ければいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする