ベアリングセパレータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37022011 品番 BS1S
参考基準価格(税別)¥19,230 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。

適合GL4、PP2 径(Φmm)(くわえられる径)6〜60 ボルト長さ(mm)160 ねじ径(mm)M10 寸法W(mm)60 破断荷重(kN)60 質量(kg)0.9 トラスコ品番288-4615

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-01
用途:
カップリング取外し。ベアリング
ユリト空調サービス 様 (サービス業)

今回は、相手がでかすぎてはがたちませんでした。
もうひとつ上のサイズが、必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする