BS-4 ベアリングセパレータ スーパーツール 37022072 BS-4 ベアリングセパレータ スーパーツール 37022072

ベアリングセパレータ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37022072 品番 BS-4
参考基準価格(税別)¥44,430 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。

径(Φmm)(くわえられる径)25〜230 適合GL8・10、PP4 寸法W(mm)155 ボルト長さ(mm)330 破断荷重(kN)200 質量(kg)5.0 トラスコ品番288-4631 ねじ径(mm)M16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37022072
2018-05-06
用途:
ベアリング抜き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法図で全体的な大きさがあればもっといいと思う、結果的にほしいサイズでしたが届くまでどきどきでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37021993
2015-04-16
用途:
ベアリングの取外し

もう少し安ければいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする