曜日別特売
BPJ1 ベアリングプーラセット用パーツ(内爪) スーパーツール 37022133

BPJ1 ベアリングプーラセット用パーツ(内爪) スーパーツール 37022133
BPJ1 ベアリングプーラセット用パーツ(内爪) スーパーツール 37022133

ベアリングプーラセット用パーツ(内爪)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種BH32・BP60
内径12.0~15.0(mm)
内容量1個注文コード37022133品番BPJ1
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径(mm)12.0~15.0適合ベアリング01、02適合機種BH32・BP60質量(kg)0.15トラスコ品番283-6653
注意
※別売りのベアリングプーラスライドハンドル BPH6も必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37022097
2022-07-27
用途: ニードルベアリングの取り外し
サウザンド自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのスイングアームピポットに装着されたニードルベアリングを外すために購入。
此方の工具を挿入しベアリングに掛けて逆側から叩く事で簡単に外すことが出来ました。

対象商品 : 37022097
2019-05-14
用途: バイクのホイールベアリング抜き(NSR250R MC18)
自動車・二輪車・自転車関連業

アストロのプーラーを使用して抜けなかったのでこの商品を購入しました。
使用方法は、ベアリングにプーラーを固定後反対側のベアリングから12mmのシャフトを挿入してハンマーで撃ち抜きました。
一発目の打撃でベアリングが動き数度の打撃であっさりと抜くことができました。
使用したあとプーラーを確認するとベアリングを引っ掛ける爪部分は損傷が無く強度がある商品だと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 37022151
2013-04-11
用途: 内側ベアリングが壊れてしまった時便利
有限会社丸信工機

今までいろいろ加工しましたが取れませんでした。今回簡単に取れました。

2が参考にしています
対象商品 : 37022151
2014-03-22
用途: 車のブラインドベアリングの抜き取り

某国製と違って耐久性があり、確実な作業が可能。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする