ワイヤーカッター(据置き式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37022456 品番 WC12-ST
参考基準価格(税別)¥60,290 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。
据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。

用途
ワイヤロープ切断専用工具。
ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
全長(mm)885 トラスコ品番336-7606 質量(kg)7 切断能力(mm)(ワイヤ)Φ12
注意
※切断能力以上のロープは切らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする