アルスーパークラフト(アラミド繊維専用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37022535 品番CRAFT370
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,150 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。

用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップ トラスコ品番212-0542 全長(mm)160 質量(g)70 刃長(mm)35 材質(刃)スーパーハイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】アルスーパークラフト(370) アラミド繊維を切断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする