D22A ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイ 37022894 D22A ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイ 37022894

ロングタイプハサミ (刃先:左曲り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37022894 品番D22A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

刃が長いので連続切り、大きなR用です。

用途
板金。
鉄工業。
全長(mm)280 刃長(mm)64 トラスコ品番327-2494 材質炭素工具鋼 質量(g)450 切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2 刃先左曲り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37022894
2022-02-19
用途:
ラス網切断
西岡左官工業 様

ようやく最高のハサミに出会えました。
こちらのハサミは、硬い律骨があるラス網の切断に利用しております。こちら専門職ですので昔ながらのハサミを使っておりましたが、なにか良いハサミはないかと探しようやく見つける事ができ大満足しております。
勉強料に2万円ぐらいは使いました。
このハサミ以外は考えられませんね。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする