オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
フラット板金ハンマー(縦ナラシ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37023856
品番
FBTS-05
参考基準価格(税別)
¥24,775
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
28
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
頭部長(mm)
108
質量(g)
340
トラスコ品番
338-2168