※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトン銅ハンマー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37024172 品番 FH-40LT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,905 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)375 材質(頭) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#4 頭部長(mm)133 質量(g)1800 用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。 トラスコ品番327-1323 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024093
2024-12-28
用途:
アクスルナットの叩き込みなど
その他業種

鉄ハンと違って柔らかいので叩いてもネジ頭を潰しにくいし、一方でプラハンより一撃の威力が高く叩く回数が減るので、材料を保全しながら確実に叩き込むのに向いています。
また、叩いた時に火花が散らないので、ガソリンを取り扱う自動車・バイクの整備にはうってつけです。
さらにオーエッチ工業さんのは同カテゴリの中では安いことも特筆できます。とはいえ鉄ハンが霞むくらい高価な上に消耗品なので、普段は軽めのプラハンをメインに、ここぞというときの必殺技として大事に使いたいですね。
バイク整備でもっと注目されていいと思う一品。

対象商品:
37024093
2022-03-23
用途:
トラック整備
株式会社サンキュウ・トランスポート・中国 様 (運輸・通信業)

想像以上に軽く、持ち手も、持ちやすかった。値段が安い割には、とてもしっかりしている。

対象商品:
37024093
2021-05-29
用途:
二輪車の整備・修理
自動車・二輪車・自転車関連業

同シリーズの鉄ハンマーも使っているのですが、握りの具合がとても気に入っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする