※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前田シェルサービス
前田シェルサービスの ハンマー
前田シェルサービスの ショックレスハンマー
コンポータンハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37024434
品番
X0HD
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
245
材質(頭)
特殊ウレタン
材質(柄部)
特殊ウレタン
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
呼称
1/5 ポンド
質量(kg)
0.0906
頭部長(mm)
75
トラスコ品番
337-3843