前田シェルサービス
前田シェルサービスの ハンマー
前田シェルサービスの ショックレスハンマー
コンポータンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37024452
品番
4HD-1
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
70
全長(mm)
560
材質(頭)
特殊ウレタン
材質(柄部)
特殊ウレタン
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
呼称
5 ポンド
質量(kg)
2.265
頭部長(mm)
180
トラスコ品番
252-2608