打診ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37024495 品番 74103
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)165〜725 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5 質量(g)90 トラスコ品番335-3133 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024495
2023-03-31
用途:
外壁調査
建設業・工事業

持ちやすく、収納時も程よい大きさです。
ストラップは落下防止になります。

対象商品:
37024513
2019-10-30
用途:
タイルの浮き検査
一級建築士山田設計事務所 様 (建設業・工事業)

大きさが携帯し易いので常時鞄にいれて使用しています。

対象商品:
37024495
2015-02-09
用途:
外壁の打診調査
株式会社サンシン 様 (サービス業)

性能が悪い消費だと、タイル等を叩いたときにブレがありますが、この商品はまったくありませんでした。
長さもちょうど良く、当社ではすでに10本以上購入させて頂きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする