打診ハンマーB-1

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37024556 品番74106
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)147〜605 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)ステンレス 主な用途建築作業 球径(Φmm)17.5 質量(g)61 用途タイルの剥離を探す トラスコ品番335-3168

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37024556
2023-06-09
用途:
外壁タイル等の浮き点検
株式会社上埜TAO 様

土牛の点検棒は高額の為、と、収納時のペン差し込みが良いかな?と購入してみました、が、先端と端部の重量バランスが悪く、ボール固定式は、ボール回転式に比べ、やはり、ころがし打診には向かないようです。今は安かろう良かろうで、今後は耐久性を確認していきます。

対象商品:
37024556
2021-05-15
用途:
コンクリートの調査・診断
建設業・工事業

10数年前にメーカーは分からないが、同様なものを購入して現在まで使用していたが、現場に行って、ちょっと斜めに力を入れたら折れてしまった。
それで、今回購入したが、以前のものに比べて、径が大きいように思えたので、多少乱暴に使っても大丈夫なような気がしています。
ありがとうございました。

対象商品:
37024556
2019-10-18
用途:
建物のタイルの浮き、ひびの点検作業
不動産業

伸ばした時の長さがちょっと短かった。重さ、使用感はぴったりでした。

対象商品:
37024556
2018-05-19
用途:
物件の保守
株式会社 みなと住建 様 (建設業・工事業)

タイルの点検時に使いました。
きちんとタイルが貼れている箇所と裏側が空洞になっている箇所とで
打診時の音の違いがはっきりと判りました。

対象商品:
37024556
2016-11-16
用途:
外壁調査にて使用
建設業・工事業

軽くてペンタイプなので持ち運びも楽です。

対象商品:
37024556
2015-11-05
用途:
建設事業用
松井リフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

到着も早く重宝しています。

対象商品:
37024556
2014-03-11
用途:
公共建築物を中心としたタイル検査

伸縮型であるため、携行に便利である。大きさ、重量、バランス等は特に問題なく、使い易い製品だと思う。何より価格が魅力で、コストパフォーマンスがいい!耐久性に関しては使用期間が短いため不明だが、まず問題ないのではと思う。

対象商品:
37024556
2011-11-30
用途:
現場検査用

問題なく使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする