軽天ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37024906 品番01290
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類片口ハンマー 全長(mm)320 主な用途打ち込み作業 呼称先切型 口径(mm)26×24 頭の全長(mm)115 質量(g)480 トラスコ品番338-1811

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする