01289 軽天ハンマー 土牛 37024924

軽天ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37024924 品番01289
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類片口ハンマー 全長(mm)320 主な用途打ち込み作業 呼称八角型 口径(mm)25×22 頭の全長(mm)82 質量(g)500 トラスコ品番338-1803

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37024924 01289 10258202 八角タイプ 軽天ハンマー 土牛 軽天ハンマー 土牛 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする