コンポータンハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37025021 品番 12HD
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)85 全長(mm)760 材質(頭)特殊ウレタン 材質(柄部)特殊ウレタン 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業 呼称9 ポンド 質量(kg)4.077 頭部長(mm)210 トラスコ品番252-2624

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする