大同興業
大同興業の ハンマー
大同興業の アルミハンマー
アルミニウムハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37025046
品番
NO800154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークも発生させません。
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
40・49
全長(mm)
325
材質(頭)
アルミ
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業
質量(g)
580
頭部長(mm)
99
用途
アルミボディーの修金に最適。
トラスコ品番
256-4181