マーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37025143 品番 1730071
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

よく使う漢字を含んだセット。
フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。
回転印でよくある誤印字を防ぐ。

文字高(mm)4 山数3 材質ネオプレンゴム タイプ英数字・漢字セット トラスコ品番323-0619 質量(g)110 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37025143
2015-07-17
用途:
製品に押印する

以前はピンセットが付属品で付いていたはずだけれど、今回は付いていなかった。
コストダウン?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする