E6-125 センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所) 37025405 E6-125 センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所) 37025405

センターポンチ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37025405 品番 E6-125
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

正確な穴あけ加工の必需品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
全長(mm)125 質量(g)70 先端径(mm)4.0 付属品ブリスターパック トラスコ品番219-8207

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37025387
2024-02-12
用途:
買い替えです

使っていた分は、先が丸くなって研いでもヘタるので、買い換えました。
完璧というくらい正確に打てます。

対象商品:
37025387
2023-07-10
用途:
折れたボルトに穴あけ
農・林・水産業

長さが丁度良く扱い易い。重宝しそうです。耐久性はこれからですね。

対象商品:
37025387
2022-09-25
用途:
DIY

先が尖っているのを探していたところ、これならばということで購入したら思っていた通りの尖り方であったので満足。以前、MonotaRo品を買ったら、先端が分からないくらい尖ってなく、使えなかったので今回は良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37025423
2022-05-27
用途:
薄金属板の穴あけ用
不動産業

安いけど充分に使えます。持っていれば、いざという時に楽 無いと穴あけ作業時にイライラ

対象商品:
37025423
2022-01-06
用途:
フローリング修理

フローリング張り替えに、使用したのですが、打ち込みやすかったです。

対象商品:
37025405
2020-08-11
用途:
ドラム穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

リーマーとセットで、穴あけに使いました。置く台が不安定だったので、外しましたが、平面では最高な精度でできました。コスパもまあまあ、いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37025387
2020-06-20
用途:
鉄板などの穴明けの際の位置決め

先端も尖っていてしっかりポンチ穴ができ、期待以上のセンターポンチでした。後は耐久性ですが、私の用途ではそれほど多用するわけではないので十分だと思います。

対象商品:
37025423
2020-08-13
用途:
薄型金属板の穴開けの位置決め
その他業種

普通に使えます。もし可能なら先端をもっと尖がらせてもらえると更に使い良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする