※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルボーラーミニ - M カッター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37025432 品番 MBCM135
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合材鋼板・ステンレス板など 刃径(Φmm)13.5 トラスコ品番303-7991 全長(mm)24 質量(g)13 タイプミタチ用 有効長(mm)6 適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
注意
※HiKOKI・日東工器用とミタチ用は取り付けネジ径が異なるため、互換性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37025475
2022-09-06
用途:
現場での金物取付

2.3oと3.2oパイプへの穴あけに使用。全く問題なし。よく切れる。

対象商品:
37025475
2022-05-20
用途:
軽量溝形鋼の穴あけに。
建設業・工事業

以前使用していた。メーカ―専用刃は、すぐに削りカスが溜まり欠けや折れて使用不可になっていたが。この製品は詰まりも無く寿命が数倍以上ある。おすすめです。

対象商品:
37025475
2018-09-27
用途:
鋼板・型鋼等の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工 様

非常に良いと思ってますし大満足です。また納期も早くて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする