ピンポンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37025484 品番 E9-3.0
参考基準価格(税別)¥585 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。

全長(mm)150 幅(mm)9.52 先端径(mm)3 質量(g)80 硬度54±1 材質機械構造用炭素鋼 トラスコ品番218-2254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37025581
2024-05-10
用途:
メンテナンス用

安くて満足です。少し持ち手の部分が長いので2cmほどカットして使っています。

対象商品:
37025527
2018-04-04
用途:
ロールピン着脱

この価格でMADE IN JAPANはコスパが良いと思います。

対象商品:
37025466
2017-05-22
用途:
廻り留めの固定
製造業

狭い場所でも使い勝手が良いと思います。サイズもそろえたので大小使用できます

対象商品:
37025441
2017-11-21
用途:
機械整備の叩き用
農・林・水産業

シールやベアリングの挿入時先端の幅広が必要でエクステンションで代用するも先端が丸く使い難い、今回購入の10mmは便利です。
重機の整備などに更に太く頑丈な物が有れば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする