大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
25SQハイスカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37025615
品番
HCSQ130
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃数
4
シャンク径(Φmm)
19.05
トラスコ品番
248-3157
質量(g)
90
刃径(Φmm)
13.0
有効切削能力(mm)
16
外径(Φmm)
13
刃厚(mm)
4
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
材質(刃)
ハイス
刃厚T(mm)
3.5
入数
5