日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の ハンドプレス
アーバープレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
100
注文コード
37025642
品番
ABP-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ストローク(mm)
100
テーブル寸法(mm)
102×230
テーブル寸法奥行(mm)
90
ラック寸法(mm)
19×190
寸法(mm)
(レバー部)Φ13×248
質量(kg)
9
トラスコ品番
112-6709
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37025642
ABP-0
07034002
No.0
アーバープレス
日ノ出
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
注文コードが変更になりました