※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具本体
25SQハイスカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37025651
品番
HCSQ145
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃数
4
シャンク径(Φmm)
19.05
トラスコ品番
248-3173
質量(g)
90
刃径(Φmm)
14.5
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
刃厚T(mm)
3.5
入数
5