日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の ハンドプレス
アーバープレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
115
注文コード
37025667
品番
ABP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
ストローク(mm)
115
テーブル寸法(mm)
128×270
テーブル寸法奥行(mm)
105
ラック寸法(mm)
25×242
寸法(mm)
(レバー部)Φ16×320
質量(kg)
15
トラスコ品番
112-6717
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。