アーバープレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)190 注文コード37025685 品番ABP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。

ストローク(mm)190 テーブル寸法(mm)173×400 テーブル寸法奥行(mm)140 ラック寸法(mm)30×355 寸法(mm)(レバー部)Φ19×455 質量(kg)36 トラスコ品番112-6725
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37025685 ABP-2 07034027 No.2 アーバープレス 日ノ出 アーバープレス 日ノ出 1台 83,980 税込92,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エキセンプレスの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-01-26

「バイス/クランプ/ハンドプレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする