曜日別特売
KLI-12 クリッククランプ ベッセイ 37025904

 

KLI-12 クリッククランプ ベッセイ 37025904
KLI-12 クリッククランプ ベッセイ 37025904
KLI-12 クリッククランプ ベッセイ 37025904

クリッククランプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)120
全長(mm)205
内容量1本注文コード37025904品番KLI-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)80全長(mm)205材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5質量(g)260トラスコ品番222-0750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37025947
2021-12-08
用途: 軽くて頑丈。手軽で素早く確実な動作。
大野歯科

軽いのにしっかりした作り。Fの横棒も金属製。縦棒に細かい刻みの入ったタイプ。がっちり抑え込んでしっかり固定してくれ、動きもスムーズ。

対象商品 : 37025904
2018-08-13
用途: 木工作業時
建設業・工事業

ラチェット機能の部分がとても使い勝手良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37025965
2017-09-27
用途: 家具製作時
サービス業

以前使ったことがあり、握るだけで簡単に締めることができる点が便利で購入。
2つ購入させていただいたが、そのうち1つ、軸棒と上部の部品が直角でないのが少し残念。
下の部品が可動するので問題ないのですが。

対象商品 : 37025904
2015-04-30
用途: 製缶作業

もう少し強度が欲しいが、作業内容にて十分使えます

1が参考にしています
対象商品 : 37025922
2014-05-19
用途: 家具部品加工の時

従業員さんから、作業の時に使いたいと言う事で購入しました。
とてもいい具合だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする