ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37026893
品番
DLSDS220
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
100
全長(mm)
170
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8781
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
230
タイプ
ねじ
刃径(Φmm)
22
適合電動機
軽量型ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラス