※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37026954
品番
DLSDS23027
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
23
有効長(mm)
200
全長(mm)
270
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8811
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
360
タイプ
ロング
刃径(Φmm)
23
適合電動機
軽量型ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラス