※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
23
全長(mm)
320
注文コード
37026972
品番
DLSDS23032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,420
この商品は
刃先径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
23
有効長(mm)
250
全長(mm)
320
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8829
質量(g)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37026972
DLSDS23032
10036257
DLSDS23032
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました