※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)24 全長(mm)320 注文コード37027015 品番DLSDS24032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,380
この商品は刃先径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)24 有効長(mm)250 全長(mm)320 刃数5枚刃 トラスコ品番337-8845 質量(g)420

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37027015 DLSDS24032 10036266 DLSDS24032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 1本 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37027076
2017-07-09
用途:
水道配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビ管HI13を壁貫通させるのに使用しています。コアよりもバリバリいけるので大活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする