充電振動ドライバービット BJタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37027155 品番 BJ 3.4X90
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)

全長(mm)90 用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。 トラスコ品番355-6476 サイズ3.4×90 シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)3.4 有効長(mm)45 シャンク六角軸6.35mm 適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
注意
※インパクトドライバーではご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37027234
2024-02-05
用途:
コンクリート穴あけ

コンクリート等の穴あけに使用、何の遜色まなく使用できます。

対象商品:
37027173
2022-06-18
用途:
エアコン設置工事
有限会社クマノ 様 (卸売・小売業)

今まで電ドラでモルタル壁などビス穴あけしていましたが、振動ドリルを
購入したので、このビットを選択しました、今までとは桁違いに早く、楽に
作業が出来ます。

対象商品:
37027173
2022-08-19
用途:
細かなDIY的作業に使っています。
建設業・工事業

やっぱり信頼のユニカですね。
コスパがよくいつもコレを使っています。

対象商品:
37027356
2022-08-08
用途:
壁面アンカー施工
電気・ガス・熱供給・水道業

使用期間が短く耐久性は不明ですが、特に問題なく良好です。

対象商品:
37027356
2019-12-23
用途:
コンクリートブロックの穴あけ
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

コンクリートブロックに簡単に穴をあける事ができました。ビットの強度もあり、どれくらい持つか楽しみです。

対象商品:
37027356
2019-08-11
用途:
内装工事等
モリタ建装 様 (建設業・工事業)

思ったほどの強さがなくて少し残念でしたが、普通に使えます。

対象商品:
37027137
2017-05-04
用途:
配管工事
有限会社戸倉屋商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも購入している材料屋よりやすく、事務所までとどくので、モノタロウにかえました

対象商品:
37027234
2015-11-12
用途:
ビスの下穴開け

とても良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする