曜日別特売
BJ 3.8X95 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ 37027191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ 3.8X95 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ 37027191
BJ 3.8X95 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ 37027191

充電振動ドライバービット BJタイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)3.8
有効長(mm)50
全長(mm)95
内容量1本注文コード37027191品番BJ 3.8X95
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)

用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。全長(mm)95トラスコ品番355-6492サイズ3.8×95シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)50シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
注意
※インパクトドライバーではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37027234
2024-02-05
用途: コンクリート穴あけ

コンクリート等の穴あけに使用、何の遜色まなく使用できます。

対象商品 : 37027173
2022-06-18
用途: エアコン設置工事
有限会社クマノ卸売・小売業

今まで電ドラでモルタル壁などビス穴あけしていましたが、振動ドリルを
購入したので、このビットを選択しました、今までとは桁違いに早く、楽に
作業が出来ます。

対象商品 : 37027173
2022-08-19
用途: 細かなDIY的作業に使っています。
建設業・工事業

やっぱり信頼のユニカですね。
コスパがよくいつもコレを使っています。

対象商品 : 37027356
2022-08-08
用途: 壁面アンカー施工
電気・ガス・熱供給・水道業

使用期間が短く耐久性は不明ですが、特に問題なく良好です。

対象商品 : 37027356
2019-12-23
用途: コンクリートブロックの穴あけ
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

コンクリートブロックに簡単に穴をあける事ができました。ビットの強度もあり、どれくらい持つか楽しみです。

対象商品 : 37027356
2019-08-11
用途: 内装工事等
モリタ建装建設業・工事業

思ったほどの強さがなくて少し残念でしたが、普通に使えます。

対象商品 : 37027137
2017-05-04
用途: 配管工事
有限会社戸倉屋商店電気・ガス・熱供給・水道業

いつも購入している材料屋よりやすく、事務所までとどくので、モノタロウにかえました

対象商品 : 37027234
2015-11-12
用途: ビスの下穴開け

とても良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする