SJP080 集塵パッド ミヤナガ 37027821

 

SJP080 集塵パッド ミヤナガ 37027821
SJP080 集塵パッド ミヤナガ 37027821
SJP080 集塵パッド ミヤナガ 37027821

集塵パッド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番353-8486注文コード37027821品番SJP080
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。

用途
エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
適合ドリル径(mm)80以下質量(g)270トラスコ品番353-8486
注意
※天井取付けの場合、天井高さ、集塵機の吸引力、天井の面状況により、取り付かない場合があります。
※和風の塗壁や色の濃いクロス、凹凸の多い布製クロスの壁面で集塵パッドを使用された場合、切り粉の付着による汚れが落ちない場合があります。
※電動機と集塵機の電源は別々にご用意ください。同じ電源をご使用になりますと各々のパワーが低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37027821
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 37027803
2019-12-08
用途: 通信室内アンカー打ち
テクノサービス有限会社

掃除機に取付けると壁面にも吸い付いて、結構粉塵を吸い取ってくれ、1人でも楽ちんでした

対象商品 : 37027803
2017-04-29
用途: コア抜き
建設業・工事業

全く水も漏れなく良好。
次回は粉塵で試してみようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 37027803
2016-03-29
用途: 工事

なかなかよく出来ていると思います。
天井打で使いましたが、周りに飛散することなく施工できました。

対象商品 : 37027803
2021-09-16
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

掃除機をセットすると天井面に吸いつきます.12Φ程度なら粉塵も吸い込みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする